SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K6 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE - 9001K6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di lucchetti - 1
Adatto per lucchetti con arco di spessore massimo - 3.1...9.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110933758
Codice prodotto
SNR9001K6
Cod. produttore
9001K6
Produttore
SNR
Numero max. di lucchetti:
1
Adatto per lucchetti con arco di spessore massimo:
3.1...9.5 mm
La gamma Harmony 9001K è un accessorio lucchetto. È compatibile con pulsanti di arresto di emergenza da 30 mm. Evita qualsiasi manipolazione involontaria. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.


