AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA1 CONTATTI AUSILIARI NO/NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA1 CONTATTI AUSILIARI NO/NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110917840

Codice prodotto

SNR9001KA1

Cod. produttore

9001KA1

Produttore

SNR

L'elemento di contatto Harmony 9001K di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO e 1 contatto NC. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001. Si adatta a un foro di 30 mm. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete 9001K, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Il colore trasparente del coperchio permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.