AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH5 PULSANTE NERO - 9001KR1BH5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH5 PULSANTE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110910896

Codice prodotto

SNR9001KR1BH5

Cod. produttore

9001KR1BH5

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

31 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric nero è dotato di una protezione completa in plastica, 2 posizioni e funzione con meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di elemento di contatto e morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo pulsante a filo ghiera fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.