AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS43FB TESTA SELETTORE 3 POSIZIONI - 9001KS43FB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS43FB TESTA SELETTORE 3 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118039698

Codice prodotto

SNR9001KS43FB

Cod. produttore

9001KS43FB

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

31 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Il selettore nero Harmony 9001K di Schneider Electric con leva lunga e camma C ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.