AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KY3 PULSANTIERA IN ALLUMINIO 3 FORI - 9001KY3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KY3 PULSANTIERA IN ALLUMINIO 3 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118039001

Codice prodotto

SNR9001KY3

Cod. produttore

9001KY3

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

89.7 mm

Diametro delle aperture:

30.5 mm

Altezza:

177.8 mm

Larghezza:

91.9 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4

Harmony 9001KY3 è una pulsantiera in alluminio vuota con 3 fori di diametro 30. Fa parte della gamma Harmony 9001 K diametro 30 mm, pulsanti in metallo, interruttori, lampade spia.