AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR24BH13 PULSANTE A FUNGO NERO NC+NO - 9001SKR24BH13

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR24BH13 PULSANTE A FUNGO NERO NC+NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118036956

Codice prodotto

SNR9001SKR24BH13

Cod. produttore

9001SKR24BH13

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

31 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

35 mm

Tensione di alimentazione della lampada:

600 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il pulsante modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric nero ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 35 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente conla gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.