SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKS53FB SELETTORE 2 POSIZIONI LEVA C/RIT.CENTRO - 9001SKS53FB
.jpg?80A1A18982688F6D807585989D8A656796877C767B659AA4B7&ts=1762161676775)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118036079
Codice prodotto
SNR9001SKS53FB
Cod. produttore
9001SKS53FB
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
30 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì









