AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007AO2 MICROINTERRUTTORE - 9007AO2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007AO2 MICROINTERRUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 21 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 63.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 0 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901759126

Codice prodotto

SNR9007AO2

Cod. produttore

9007AO2

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

21 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

63.5 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

15 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.25 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-29...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE A SCATTO 600VCA 15AMP. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - nome abbreviato: 9007AO/CO - tipo di corpo: fisso. Benefici: .. Applicazioni: ..