AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007AP221 CONTATTO MINIATURIZZATO - 9007AP221

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007AP221 CONTATTO MINIATURIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 24.13 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 63.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 0 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901759324

Codice prodotto

SNR9007AP221

Cod. produttore

9007AP221

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

24.13 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

63.5 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

15 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.2 A

Funzione di commutazione:

Altri

Uscita elettronica:

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-23...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE A SCATTO 600VCA 15AMP. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - nome abbreviato: 9007AO/CO - tipo di corpo: fisso. Benefici: .. Applicazioni: ..