SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007BA1S LEVA PER FINECORSA - 9007BA1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
0785901794523
Codice prodotto
SNR9007BA1S
Cod. produttore
9007BA1S
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
LEVA PER FINECORSA C. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: 9007C - testa associata: 9007A, 9007B, 9007C, 9007N, 9007T10, 9007T5 - prodotto completo associato: 9007AW, 9007C - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - apertura positiva: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..


