SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007C62CM11 FINECORSA 10A SQD - 9007C62CM11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 25.4 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 101.6 mm
Lunghezza del sensore - 0 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606485328409
Codice prodotto
SNR9007C62CM11
Cod. produttore
9007C62CM11
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
101.6 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.55 A
Funzione di commutazione:
Altri
Uscita elettronica:
sì
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-29...185 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


