AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007C68T10 FINECORSA - 9007C68T10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007C68T10 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25.4 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 101.6 mm

  • Lunghezza del sensore - 0 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901812081

Codice prodotto

SNR9007C68T10

Cod. produttore

9007C68T10

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

101.6 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.55 A

Funzione di commutazione:

Altri

Uscita elettronica:

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-29...185 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa, C, ind. pes., <= 600V, 10A, 2NO+2NC, CCW, CW,. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: 9007C - tipo di corpo: plug-in - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: da sinistra e da destra, senso orario e antiorario - tipo e composizione contatti: 2(NC-NO). Benefici: .. Applicazioni: ..