AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9013FSG2J20M4 PRESSOSTATO DI POTENZA - 9013FSG2J20M4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9013FSG2J20M4 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come sistema di controllo - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione massima di lavoro - 15168.46 hPa

  • Pressione di attacco - 1.38...2.76 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119057134

Codice prodotto

SNR9013FSG2J20M4

Cod. produttore

9013FSG2J20M4

Produttore

SNR

Adatto come sistema di controllo:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Adatto come limitatore:

no

Pressione massima di lavoro:

15168.46 hPa

Pressione di attacco:

1.38...2.76 bar

Impostazione iniziale:

1380...2760 hPa

Pressione di distacco:

1.38...2.76 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Massima pressione di collaudo:

0 bar

Pressione di scoppio:

0 bar

Temperatura del fluido:

-30...125 °C

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

2

Numero di contatti principali NO:

0

Con comando manuale:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Modello elettronico:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore pompa idrica 9013FS, differenziale regolabile, 20-40 psi. gamma prodotto: Square D Pumptrol - nome del sensore di rilevamento pressione: 9013FS - valori di settaggio: 20...40 psi - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - quantità per confezione: 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: .. Applicazioni: ..