AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR990NAD21910 CAVO CONNESSIONE NODO MODBUS PLUS DX - 990NAD21910

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR990NAD21910 CAVO CONNESSIONE NODO MODBUS PLUS DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.4 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595861136403

Codice prodotto

SNR990NAD21910

Cod. produttore

990NAD21910

Produttore

SNR

Lunghezza:

2.4 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di derivazione Modbus Plus, Tra scatola giunzione e SUB-D9, Dx, 2,4m. categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: cavo di connessione derivazione - descrizione accessori: cavo flessibile Modbus Plus - accessori / destinazioneelementi: rete Modbus Plus.