SCHNEIDER ELECTRIC - SNR990NAD23000 CONNETTORE PER MODBUS PLUS IP20 - 990NAD23000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595861127814
Codice prodotto
SNR990NAD23000
Cod. produttore
990NAD23000
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Scatola di giunzione IP20 Modbus Plus con terminazione linea, Rete Modbus Plus. categoria accessori: accessori di collegamento - descrizione accessori: scatola di giunzione Plus Modbus IP20 con terminale linea - accessori / destinazione elementi: rete Modbus Plus - informazioni aggiuntive: richiede gli utensili di cablaggio 043509383 - quantità per confezione: set da 1. Benefici: La piattaforma di automazione progettata per migliorare le prestazioni del sistema Grazie alla precisione, alla flessibilità ealla maggiore produttività di Micro, è possibile disporre di un reale partner nel cuore della macchina. Una significativa risposta a basso costo ai vincoli del mercato. TSX Micro offre ai produttori di macchine e agli utenti finali la diversità e la modularità necessarie per ottimizzare la loro competenze.... Applicazioni: - Controllo macchine e produzione, Infrastrutture..


