AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9999SX6 CONTATTI AUSILIARI - 9999SX6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Numero di contatti principali NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti principali NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

2050000001741

Codice prodotto

SNR9999SX6

Cod. produttore

9999SX6

Produttore

SNR

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti principali NO:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

I contattori magnetici e gli avviatori di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo dei motori, mentre i contattori di illuminazione 8903S sono usati per applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo contatto esterno convertibile è montato sul lato di un contattore o di un avviatore. Viene spesso utilizzato come parte del circuito di controllo elettrico. Il modulo di contatto ausiliario ha una tensione nominale di contatto NEMA A600 con una tensione nominale massima di 600 V CA. Potere di interruzione induttivo di 6,0 A a 120 V CA. I moduli di contatto sono omologati UL Component Recognized e certificati CSA.