AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15035 IPC 2P+T 16A 250VCA TEDESCA CON SPIA - A9A15035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097799

Codice prodotto

SNRA9A15035

Cod. produttore

A9A15035

Produttore

SNR

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Questo prodotto Acti9 iPC è una presa di alimentazione modulare che consente il collegamento del dispositivo a bassa tensione alla rete elettrica. È una presa di alimentazione 2P+E standard da 16A con coperchio di protezione sui poli. È conforme alla norma tedesco KEMA VDE 0620. Sul prodotto è presente una spia luminosa che indica la presenza di tensione (LED). La coppia di serraggio del collegamento è di 1,2 N.m per il tipo di cacciavite PZ2. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 10 mm². Il collegamento consente l'uso di cavi in rame flessibili o con bussole da 6 mm². Larghezza in passi da 9 mm è 5. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 45 mm x (L) 84 mm x (P) 63 mm. Il peso è 98 g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C. È conforme alla norma VDE 0620.