AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15096 CONTATTO APERTO-CHIUSO OF PER ISW - A9A15096

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15096 CONTATTO APERTO-CHIUSO OF PER ISW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480089534

Codice prodotto

SNRA9A15096

Cod. produttore

A9A15096

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

3 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Questo Acti9 iOF è un ausiliario di contatto per iSW. Ha un contatto in scambio, la corrente nominale è 3A a 415VAC e 6A a 250V AC. Il montaggio viene eseguito a sinistra degli interruttori Acti9 iSW con corrente operativa inferiore o uguale a 32A. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 75 mm.