SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15212 ITR 16VA 8/12VCA - A9A15212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 2 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480097843
Codice prodotto
SNRA9A15212
Cod. produttore
A9A15212
Produttore
SNR
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
2 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
12 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1.3 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
16 W
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
2 W
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
60 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
89 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì



