SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15416 IRTBT COMANDO 12-24VCA/CC - A9A15416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 5 A
Tensione di alimentazione - 10...250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480097720
Codice prodotto
SNRA9A15416
Cod. produttore
A9A15416
Produttore
SNR
Corrente nominale:
5 A
Tensione di alimentazione:
10...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
65.5 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Tensione di comando 1:
12...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
12...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
5 A


