AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19801 AUS APERTO-CHIUSO-SGANCIATO IC60RCBO - A9A19801

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19801 AUS APERTO-CHIUSO-SGANCIATO IC60RCBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481158048

Codice prodotto

SNRA9A19801

Cod. produttore

A9A19801

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

24 V

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

32 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 OF è un contatto aperto/chiuso. È dedicato ai prodotti iC60, RCBO OF iID. È dotato di 1 contatto in scambio e che indica la posizione aperta o chiusa (OF). Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 9 mm x (L) 86 mm x (P)71 mm. Il peso del prodotto è 33,5g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.