SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19803 AUS APERTO-CHIUSO PER IC60RCBO - A9A19803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481158062
Codice prodotto
SNRA9A19803
Cod. produttore
A9A19803
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico differenziale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
24 V
Numero di contatti di segnalazione:
1
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
32 A
Funzione:
Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC / DC


