AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19804 Aus aperto-chiuso-sgan Ti24 iC60RCBO - A9A19804

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19804 Aus aperto-chiuso-sgan Ti24 iC60RCBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481158079

Codice prodotto

SNRA9A19804

Cod. produttore

A9A19804

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

24 V

Numero di contatti di segnalazione:

1

Corrente di commutazione nominale:

0.1 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

32 A

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

DC

Ausiliario aperto-chiuso-sganciato con Ti24 per iC60RCBO. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: contatto di segnalazione aperto-chiuso e sganciato - nome abbreviato: iOF+SD 24. Benefici: Soluzione compatta (risparmio di 1,5moduli per 2p e 3moduli per un 4p).. Applicazioni: Per applicazioni nel terziario, dove lo spazio è una risorsa preziosa. Utile anche in caso di retrofit, dove si deve sostituire un magnetotermico perché necessaria anche la protezione differenziale....