AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26897 CONT. 24VCC IOF+SD24 CON TI24 IC60 - A9A26897

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26897 CONT. 24VCC IOF+SD24 CON TI24 IC60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di contatti di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480461613

Codice prodotto

SNRA9A26897

Cod. produttore

A9A26897

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

1

Tensione nominale:

24 V

Numero di contatti di segnalazione:

1

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 iOF+SD24 è un contatto a doppia apertura/chiusura e indica il guasto. È dedicato ai terminali doppi iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 e iID. I 2 contatti 1NO + 1NC possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. È compatibile con la barra di distribuzione a pettine a valle. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. La corrente operativa nominale In è compresa tra 2 mA (mini) e 100 mA(maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è 240V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .