AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26898 CONT.24VCC IOF+SD24 TI24 VAL IC60 IC40 - A9A26898

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26898 CONT.24VCC IOF+SD24 TI24 VAL IC60 IC40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481285836

Codice prodotto

SNRA9A26898

Cod. produttore

A9A26898

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti di segnalazione:

1

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Questo ausiliario elettrico Acti9 iOF SD è un contatto di apertura/chiusura e segnalazione di guasto. È dedicato ai terminali doppi iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 e iID. I 2 contatti 1NO + 1NC possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. È compatibile con la barra di distribuzione a pettine a valle. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 9mm x (H) 85mm x (D) 73,5mm. Il peso del prodotto è 25 g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1 e 60947-5-4.