AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26924 IOF PER IC60/IID/ISW-NA/RCA/ARA - A9A26924

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480087905

Codice prodotto

SNRA9A26924

Cod. produttore

A9A26924

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

1 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC