SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26948 IMX+OF 12/24VCA/CC PER IC60/IID/ISW-NA/A - A9A26948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480087912
Codice prodotto
SNRA9A26948
Cod. produttore
A9A26948
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
24 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
63 A
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC / DC