AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26960 IMN 220/240VCA PER IC60/IID/ISW-NA/A - A9A26960

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26960 IMN 220/240VCA PER IC60/IID/ISW-NA/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480087998

Codice prodotto

SNRA9A26960

Cod. produttore

A9A26960

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 iMN è una bobina di minima tensione istantanea. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Garantisce la sicurezza dei circuiti di alimentazione per diverse macchine prevenendo il riavvio incontrollato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Fa scattare il dispositivo con cui è combinato quando la sua tensione di ingresso diminuisce (tra il 70% e il 35% di Un). La tensione del circuito di controllo Uc è 220…240 V AC. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 200VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazionemodulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .