SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15031 ICT+ 1NA 20A COMANDO 230-240VCA MAN. - A9C15031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 1
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480376962
Codice prodotto
SNRA9C15031
Cod. produttore
A9C15031
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
3700 W
Accessoriabile:
no
Carico max. lampade fluorescenti:
3700 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
3700 VA
Grado di protezione (IP):
IP20