AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15404 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IATLC - A9C15404

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15404 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IATLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Profondità di incasso - 60 mm

  • Adatto per funzionamento manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480374883

Codice prodotto

SNRA9C15404

Cod. produttore

A9C15404

Produttore

SNR

Funzione:

Elettromeccanico per comando centralizzato

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione di comando 1:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Il Relè Ausiliario Acti9 iATLc offre un controllo affidabile nei sistemi elettrici. E’ progettato per essere montato a destra del relè a impulsi iTL tramite clip gialle. ​ Permette di gestire in modo efficiente un gruppo di relè, migliorando la praticitàdell’impianto. Funziona con una tensione di controllo compresa tra 24 VCA e 240 VCA. ​ Il relè ausiliario si installa facilmente su guida DIN. Offre un grado di protezione IP20 (IP40 in un involucro), garantendo sicurezza e durata nel tempo. Conforme alla normativa EN/IEC 60669-2-2, è la scelta ideale per chi cerca un relè performante e versatile per applicazioni elettriche avanzate.​