SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15405 AUS. SEGNALAZIONE IATLS - A9C15405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480374845
Codice prodotto
SNRA9C15405
Cod. produttore
A9C15405
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
L'iATLs Acti 9 è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 1 contatto di commutazione e funziona con tensione di controllo da 24VCA/DC a 240VCA/DC. Il montaggio viene eseguito a destra del relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire la segnalazione remota dello stato operativo. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.


