AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15410 AUS. COMANDO CENTRALIZ. MULTIL. IATLC+C - A9C15410

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15410 AUS. COMANDO CENTRALIZ. MULTIL. IATLC+C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutatore Elettromeccanico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480374920

Codice prodotto

SNRA9C15410

Cod. produttore

A9C15410

Produttore

SNR

Funzione:

Commutatore Elettromeccanico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

43.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

1600 W

Tensione di comando 1:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Acti 9 iATLc+c è un ausiliario di controllo centralizzato multilivello affidabile. Funziona con tensione di controllo da 24VCA a 240VCA. Il montaggio viene eseguito a destra di iATLc+s o iATLc. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si puòmontare su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire il controllo centralizzato di un gruppo di relè a impulsi iTLc o iTL+iATLc. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.