SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15419 AUS. TEMP. IATET - A9C15419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Ritardato all’eccitazione comandato da un impulso (es. apriporta automatico)
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento - Analogico con multifunzione
2° intervallo da / a - 1...36000
2° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480097911
Codice prodotto
SNRA9C15419
Cod. produttore
A9C15419
Produttore
SNR
Funzione:
Ritardato all’eccitazione comandato da un impulso (es. apriporta automatico)
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con multifunzione
2° intervallo da / a:
1...36000
2° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
Larghezza in numero di moduli:
1
Altezza di incasso:
81 mm
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti in scambio:
0
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Tensione di comando 1:
24...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
24...110 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


