SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15424 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ITL - A9C15424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480430626
Codice prodotto
SNRA9C15424
Cod. produttore
A9C15424
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
24 V
Larghezza in numero di moduli:
18
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
32 A
Funzione:
Comando motorizzato
Tipo di tensione:
DC


