SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15914 CONT. 1NA+NC PER ICT IACTS - A9C15914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088667
Codice prodotto
SNRA9C15914
Cod. produttore
A9C15914
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
240 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
100 A
Funzione:
Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC / DC


