AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15915 CONT. SCAMBIO PER ICT IACTS - A9C15915

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15915 CONT. SCAMBIO PER ICT IACTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480096280

Codice prodotto

SNRA9C15915

Cod. produttore

A9C15915

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

100 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC / DC

Acti 9 iACT è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 1 contatto di commutazione, funziona da 24VCA a 240VCA e da 24VDC a 130VDC. Il montaggio viene eseguito a destra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È compatibile con tutti i contattori Acti9 iCT. Questo prodotto contribuisce a segnalare lo stato di un contattore ed è particolarmente necessario in un ambiente connesso. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60947-5.