SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15924 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ICT - A9C15924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480430619
Codice prodotto
SNRA9C15924
Cod. produttore
A9C15924
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
3
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
63 A
Funzione:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC


