AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18309 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 24VCA - A9C18309

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18309 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097935

Codice prodotto

SNRA9C18309

Cod. produttore

A9C18309

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

3

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Acti 9 iACTc è un ausiliario a doppio controllo modulare e affidabile. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 24 e 48 VCA e la tensione di controllo è compresa tra 24 e 48 VCA. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con tutti i dispositivi Acti 9 iCT maggiori o uguali a 25A. Questo ausiliario viene utilizzato per controllare un contattore in modalità a impulsi o percombinare ordini di controllo mantenuto o a impulsi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.