AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20132 ICT 2NA 25A COMANDO 24VCA - A9C20132

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20132 ICT 2NA 25A COMANDO 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480096273

Codice prodotto

SNRA9C20132

Cod. produttore

A9C20132

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2850 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1200 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2400 VA

Profondità di incasso:

43.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1200 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. Tensione di esercizio 250 VCA e tensione di controllo 24 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per le applicazioni industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 61095, dispone di morsetti a prova di dita IP20 con doppio serraggio della coppia rispetto allo standard e può essere montato su guida DIN.