SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20838 ICT 2NA+2NC 25A COMANDO 230-240VCA - A9C20838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480375118
Codice prodotto
SNRA9C20838
Cod. produttore
A9C20838
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2850 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1200 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2400 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1200 VA
Grado di protezione (IP):
IP20