AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20884 ICT 4NA 100A COMANDO 230-240VCA - A9C20884

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20884 ICT 4NA 100A COMANDO 230-240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 100 A

  • Tensione nominale di comando - 220...240 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480375200

Codice prodotto

SNRA9C20884

Cod. produttore

A9C20884

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

100 A

Tensione nominale di comando:

220...240 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

22500 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

11550 VA

Larghezza in numero di moduli:

6

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

17700 VA

Profondità di incasso:

43.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

10500 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale In è 100A per AC-7a. La tensione di esercizio nominale Ue è 400 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 220VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Il dispositivo può essere utilizzato per applicazioni di sistema HVCA. Questo prodotto è conforme allo standard IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 30000cicli per AC-7A. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 12 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 85 mm x (L) 108 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.