SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21862 ICT 2NA 63A COMANDO 230-240VCA MAN. - A9C21862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480096884
Codice prodotto
SNRA9C21862
Cod. produttore
A9C21862
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
7500 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
3850 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
5900 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
3500 VA
Grado di protezione (IP):
IP20