SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C22115 ICT 1NA+1NC 16A COMANDO 24VCA - A9C22115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 16 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 1
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480096969
Codice prodotto
SNRA9C22115
Cod. produttore
A9C22115
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
16 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
850 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1500 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
800 VA
Grado di protezione (IP):
IP20