AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30012 ITL 2NA 16A COMANDO 12VCA/6VCC - A9C30012

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480091896

Codice prodotto

SNRA9C30012

Cod. produttore

A9C30012

Produttore

SNR

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

43.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

1600 W

Tensione di comando 1:

12...12 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1300 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

6...6 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

900 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Acti 9 iTLm è un relè a impulsi modulare e affidabile. Questo dispositivo 2P ha 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 12 VCA o 6 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli AC-21 o 100.000 cicli AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto o di 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.