AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30811 ITL 1NA 16A COMANDO 230-240VCA/110VCC - A9C30811

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30811 ITL 1NA 16A COMANDO 230-240VCA/110VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088957

Codice prodotto

SNRA9C30811

Cod. produttore

A9C30811

Produttore

SNR

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

43.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

1600 W

Tensione di comando 1:

230...240 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1300 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

110...110 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

900 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Acti 9 iTL+ è un relè a impulsi silenzioso, modulare e affidabile di Schneider Electric. Ha 1 contatto normalmente aperto, una corrente nominale di 16 ampere e funziona con impulso di comando a 230 - 240VAC o 110VDC. Questo prodotto sfrutta oltre 40 annidi esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme a IEC 669-1, IEC 669-2-2,IEC 60529, è di classe IP20 all'apertura, classe IP40 in un involucro ed è installabile su guida DIN.