SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32316 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMAN. 130VCA/48VCC - A9C32316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 130 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480091933
Codice prodotto
SNRA9C32316
Cod. produttore
A9C32316
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
130 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC


