AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C33111 ITLC 1NA 16A COMANDO 24VCA - A9C33111

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C33111 ITLC 1NA 16A COMANDO 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480092091

Codice prodotto

SNRA9C33111

Cod. produttore

A9C33111

Produttore

SNR

Funzione:

Elettromeccanico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

43.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

1600 W

Tensione di comando 1:

24...24 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1300 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

900 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Acti 9 iTLc è un relè a impulsi modulare e affidabile. Questo dispositivo 1P ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, ha tensione operativa da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 24 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 100 operazioni di commutazione/giorno o di 5 operazioni di commutazione/minuto. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Consente il controllo centralizzato di un gruppo di relè a impulsi mantenendo il controlloindividuale locale di ogni relè a impulsi. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.