AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62316 Reflex iC60N 3P C 16A 10kA Ti24 - A9C62316

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62316 Reflex iC60N 3P C 16A 10kA Ti24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 415 V

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480455643

Codice prodotto

SNRA9C62316

Cod. produttore

A9C62316

Produttore

SNR

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

415 V

Con neutro:

no

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

5

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

0

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Profondità di incasso:

77 mm

Contatti ausiliari installati:

Comando motorizzato

Corrente nominale su contatti ausiliari:

1 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti9 Reflex iC60N è un interruttore automatico di controllo integrato a bassa tensione. È un interruttore 3P con poli protetti, corrente nominale di 16 A e curva di intervento C. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, secondo la norma IEC/EN 60947-2, è di 20 kA da 220VAC a 240 V CA e 10 kA da 380VAC a 415 V AC. In qualità di interruttore, protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico, disconnessione nel settore industriale. Può controllare un dispositivo in remototramite un ordine bloccato e/o a impulsi in base alle 2 modalità operative scelte dall'utente. La reimpostazione dopo un guasto viene eseguita manualmente con il pulsante di reset. L'interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del Reflex iC60 con un PLC. Consente di eseguire il controllo remoto, per indicare lo stato del circuito di controllo e le informazioni sullo stato dell'interruttore, per collegarlo all'Acti9 Smartlink grazie ai cavi preinstallati. La resistenza elettrica arriva fino a 50000 cicli. Resistenza meccanica a 50000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 11 moduli da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Dimensioni: (L) 99 mm x (H) 84 mm x (P) 77 mm. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. Raggiunge il grado IP40 una volta inserito un involucro modulare con isolamento di classe II.