SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62416 REFLEX IC60N 4P C 16A 10KA TI24 - A9C62416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 415 V
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480455698
Codice prodotto
SNRA9C62416
Cod. produttore
A9C62416
Produttore
SNR
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
415 V
Con neutro:
no
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
13
Tipo di tensione:
AC
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Profondità di incasso:
77 mm
Contatti ausiliari installati:
Comando motorizzato
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20