AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70124 RCA 230 VCA PER INT. IC60 3-4P TI24 - A9C70124

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70124 RCA 230 VCA PER INT. IC60 3-4P TI24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097973

Codice prodotto

SNRA9C70124

Cod. produttore

A9C70124

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Numero di contatti di segnalazione:

1

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Funzione:

Comando motorizzato

Tipo di tensione:

AC

Questo sistema di controllo remoto Acti9 RCA è dedicato agli interruttori iC60. Consente il controllo elettrico OF remoto degli interruttori automatici con o senza RCD aggiuntivo Vigi, con o senza ausiliario. Consente la reimpostazione dell'interruttore dopo l'intervento, in conformità con i principi e le normative di sicurezza in vigore. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Il dispositivo controlla installazioni 3P e 4P con interfaccia Ti24. Consente il controllo locale azionando la maniglia. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. Sono disponibili 2 opzioni di funzionamento dopo l'intervento (A) Abilitazione del reset dell'interruttore remoto o (B) Inibizione de reset remoto. La versione con interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del telecomando con il controller logico programmabile, il sistema di supervisione, il dispositivo di comunicazione con ingressi/uscite a 24VDC (controllo, indicazioni OF e SD). La versione con interfaccia Ti24 consente il collegamento rapido e affidabile del telecomando all'Acti9 Smartlink grazie ai cavi preinstallati. La versione con interfaccia Ti24 consente la segnalazione remota del contatto senza potenziale OF, fornitura di 2 modalità di funzionamento 1 e 3. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.